Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFAmix S - Kst.-Stufen-Stehleiter 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40432
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40432
EAN/GTIN:
     4003866404322
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

EFAmix S - Kst.-Stufen-Stehleiter 4 Stufen

Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.

  • 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
  • Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
  • Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
  • Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
  • Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
  • Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,65 m
Plattformhöhe:
0,91 m
Arbeitshöhe:
2,9 m
untere, äußere Breite:
0,55 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
50 / 50 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
Gewicht:
7 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
0,91 x 0,55 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
230 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.