Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFAmix S - Kst.-Stufen-Stehleiter 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40431
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40431
EAN/GTIN:
     4003866404315
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

EFAmix S - Kst.-Stufen-Stehleiter 3 Stufen

Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.

  • 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
  • Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
  • Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
  • Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
  • Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
  • Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,4 m
Plattformhöhe:
0,68 m
Arbeitshöhe:
2,7 m
untere, äußere Breite:
0,52 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
50 / 50 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
6 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
0,75 x 0,52 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
230 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.