Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seventec L - LM-Stufen-Anlegeleiter 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40378
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40378
EAN/GTIN:
     4003866403783
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Seventec L - LM-Stufen-Anlegeleiter 8 Sprossen

Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

  • 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
  • Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
  • Äußere Breite: 400 mm.
  • Besonders leicht und damit bequem zu tragen.
  • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Lichte Weite: 360 mm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,08 m
Arbeitshöhe:
3,05 m
Stufenanzahl:
8
Gewicht:
5,8 kg
Äußere Breite:
400 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufentiefe:
85 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.