Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LM-Überstieg 6 Stufen Z600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Überstieg 6 Stufen Z600
LM-Überstieg 6 Stufen Z600
LM-Überstieg 6 Stufen Z600
LM-Überstieg 6 Stufen Z600
LM-Überstieg 6 Stufen Z600
Artikel-Nr.:
     C1022-40359955
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40359955
EAN/GTIN:
     4003866599554
Suchbegriffe:
Geländer Überstieg
Leiternüberstieg
Leiternüberstieg Geländer
Überbrückung Geländer
LM-Überstieg 6 Stufen Z600
  • Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage.
  • Auswahl der benötigten Neigung: 45° für bequemen Aufstieg oder 60° für beengte Platzverhältnisse.
  • Plattformlänge 600 mm - längere Plattformen gegen Mehrpreis lieferbar.
  • Wahlweise Stufenbreite 600, 800 oder 1000 mm.
  • Stufenbelag serienmäßig Aluminium gerieft. Optional gegen Mehrpreis auch Stahl-Gitterrost-Belag erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.
  • Serienmäßig mit Bodenkonsolen zur Befestigung des Überstieges.
  • Geländer: Serienausstattung mit einseitigem Handlauf und Plattformgeländer. Handläufe und Geländer sind einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar.
  • Zweiter Handlauf und Plattformgeländer gegen Mehrpreis lieferbar.
  • Optionales Zubehör: Fahrbare Ausführung und Schwenktüre gegen Mehrpreis lieferbar.
  • Neigung 45 Grad
  • lichte Höhe 1170 mm
  • senkrechte Höhe 1290 mm
  • Stufenbreite 1000 mm
  • Ausladung 2845 mm
  • Stufenanzahl 6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.239,62*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,75*
€ 1.559,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,92*
€ 1.523,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,62*
€ 1.475,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG