| |
|
| Artikel-Nr.: C1022-40355947 Herst.-Nr.: 40355947 EAN/GTIN: 4003866559473 |
| |
|
| | |
| LM-Überstieg 45° 8 Stufen, 800 mm breit, Höhe 1.600 mm Ortsfeste oder fahrbare Plattform zur Überbrückung von Hindernissen oder als Arbeitsplattform mit beidseitigem Zugang. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe. - Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Optional mit Fahrwerk für mobilen Einsatz.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122. Weitere Informationen: | | Lichte Höhe, stationär: | 1600 mm | Neigung: | 45 ° | Stufenbreite: | 800 mm | Stufenanzahl: | 8 | Ausladung: | 4174 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |