Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFA P - Maschinentritt starr 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40033
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40033
EAN/GTIN:
     4003866400331
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe

AFA P - Maschinentritt starr 3 Stufen

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

  • 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
  • 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.
  • Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
  • Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche.
  • Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,6 m
Arbeitshöhe:
2,6 m
Grundfläche:
0,87 x 0,69 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
7,8 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
350 mm
Plattformbreite:
577 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
200 mm
Stufentiefe:
200
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, zarges arbeitspodest 3 stufen, arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, Podest, Alu Podest, Maschinenpodest, Tritt
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.