Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-4112 Stahlblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-4112 Stahlblau
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-4112 Stahlblau
Artikel-Nr.:
     C1021-941911002
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     941911002
EAN/GTIN:
     4030152191024
Suchbegriffe:
Calculator
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Taschen-Rechner

Typ:

  • Tisch / Taschenrechner: Tischrechner
  • Schutzhülle: -
  • Gehäuse: Metall (teilw.)
  • Tasten: Kunststoff
  • Anzeige: LCD

Stromversorgung:

  • Batterien: +
  • Solar: +

Display:

  • Anzahl der Zeilen: 1
  • Anzahl der Stellen: 12
  • Ziffernhöhe:

Funktionen:

  • Grundrechenarten (+, -, x, ./.): +
  • Speicherfunktion: [M+],[M-], [MRC]
  • 0 -Taste: +
  • 00 - Taste: +
  • 000 - Taste: -
  • Total Löschen [C]: +
  • Korrektur [CE]: +
  • Komma-Wähler (F, 4, 3, 2, 0, ADD): +
  • Ergebnisrundung (Auf, Ab, 5/4): +
  • Vorzeichenwechsel [+/-]: +
  • Letzte Stelle löschen [ ->]: +
  • Wurzelrechnung [√]: +
  • Prozentrechnung [%]: +
  • Gesamtaddition (GT): +
  • Aufschlagrechnung [Mu]: +
  • Gewinnspannenrechnung: -
  • Steuerrechnung [Tax]: -
  • Rechenschrittprüfung: 120
  • Auto-Wiedergabe: +
  • €uro-Währungsumrechnung: -
  • Währungsumrechner: -
  • Auto Power Aus: +
  • Verstellbare Anzeige: +

Wissensch. Rechnen:

  • Funktionen: -
  • Hyperbolische Funktionen: -
  • Koordinatentransformation: -
  • Statistik: -
  • Standardabweichung: -
  • Regresssion, Analysis: -
  • Permutation, Kombination: -

Größe Gewicht:

  • Abmessungen BxTxH (mm): 107 x 180 x 28 mm
  • Gewicht: 170 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD 3312 Schwarz
Olympia
941911009
€ 15,08*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD 3312 Weiß
Olympia
941911008
€ 15,08*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD 612 SD Schwarz
Olympia
941911006
ab € 15,89*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD 8110
Olympia
40618
ab € 4,93*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-1000P signalfarbe (orange)
Olympia
4685
ab € 7,37*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-1010E Stahlblau
Olympia
4683
ab € 4,79*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-1110 Rot
Olympia
941901002
ab € 3,42*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-1110 Schwarz
Olympia
941901001
ab € 3,42*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-1110 Silber
Olympia
941901000
ab € 3,27*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-1110 Weiß
Olympia
941901003
ab € 3,42*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-1110E Silber
Olympia
941901004
ab € 3,42*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-2112 Silber
Olympia
941901015
ab € 4,03*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-308 Silber
Olympia
941911007
€ 4,19*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-3112 Schwarz
Olympia
941911001
ab € 4,57*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-3112 Weiß
Olympia
941911000
ab € 5,16*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-4312 Stahlblau
Olympia
941911004
ab € 10,10*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-5112 Stahlblau
Olympia
941911005
€ 12,56*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-6016 Stahlblau
Olympia
4684
€ 15,08*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-6112 Stahlblau
Olympia
941911003
ab € 9,29*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-9210 Silber
Olympia
4686
€ 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG