Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Olympia Tischleuchte SD 801 R / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Tischleuchte SD 801 R / Rot
Olympia Tischleuchte SD 801 R / Rot
Artikel-Nr.:
     C1021-5705
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5705
EAN/GTIN:
     4030152057054
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Olympia Tischleuchte

  • Ausführung: LED-Lampe im Maus-Design, mit USB-Stecker, USB-Netzteil und Akkubetrieb
  • Material: Kunststoff und Metall
  • LEDs: 21 weiße LEDs
  • Leistung: 2 Watt
  • Lichtstrom: 135 Lumen
  • Beleuchtungsstärke: 800 Lux
  • Ausführung: Steckernetzteil
  • Spannungsversorgung: DC 5V, 500 mA
  • Zusatzfunktion: USB-Buchse
  • Fertig/Zusammenbau: Zusammensteckbar
  • Abmessungen: 370 x 128 x 95 mm
  • Gewicht: 1,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olympia
5706
ab € 13,26*
Ähnlich
Olympia
5703
ab € 13,26*
Ähnlich
Olympia
5708
€ 58,74*
Ähnlich
Olympia
5709
€ 50,34*
Ähnlich
Olympia
5711
€ 109,16*
Ähnlich
Olympia
5714
€ 92,35*
Ähnlich
Olympia
5715
€ 67,14*
Ähnlich
Olympia
5717
€ 83,95*
Ähnlich
Olympia
5719
€ 67,14*
Ähnlich
Olympia
5701
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG