Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aktenvernichter (personal) Olympia PS 14 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 14 schwarz
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 14 schwarz
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1021-2609
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2609
EAN/GTIN:
     4030152026098
Suchbegriffe:
Aktenvernichter Gesamtsortiment
alle Aktenvernichter
Aufsatz-Aktenvernichter
Aufsatzaktenvernichter

Schnitt:

  • Schnitt Type: Streifenschnitt
  • Größe (mm): 7 mm
  • Papierkapazität (70 g/m²): 5 Blatt

Spezifikationen:

  • Sicherheitstufe: 1
  • Arbeitsbreite: 220 mm
  • Geschwindigkeit: 2,5 - 3 m/min
  • Volumen Abfallbehälter: universell

Medien:

  • CD/DVD (Shreddergröße): -
  • (Einlassbreite): -
  • Creditkarten (Shreddergröße): -
  • (Einlassbreite): -
  • Floppy D (Shreddergröße): -
  • (Einlassbreite): -
  • Mülltrennung (CD-Schnitt): -

Funktionen:

  • Autom. Startfunktion: ja
  • Rücklauffunktion: ja
  • Überhitzungsschutz: ja"
  • Autom. Stopp bei vollem Auffangbehälter: -"
  • Autom. Stopp beim Öffnen: -

Details:

  • Shredder auf Rollen: -
  • Geräusch: 73 db
  • Benutzungszyklus: 2 Min an / 60 Min aus
  • Spannungsversorgung: 220 - 240 V, 50 Hz
  • Stromaufnahme: 0,7 A"
  • Abmessungen BxTxH (mm): 337-360 x 120 x 73 mm"
  • Gewicht: 0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: alle aktenvernichter sicherheitsstufe 1, Aktenvernichter Personal, Aktenvernichter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 18 CD schwarz
Olympia
2615
ab € 15,75*
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 24 CCD silber/schwarz
Olympia
2621
ab € 30,99*
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 28 CCD weiß/schwarz
Olympia
2602
ab € 46,36*
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 33T schwarz
Olympia
2607
ab € 11,44*
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 42 CCD silber/schwarz
Olympia
2677
ab € 40,78*
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 43 CCD silber/schwarz
Olympia
2683
ab € 23,75*
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 44 CCD silber/schwarz
Olympia
2684
ab € 28,72*
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 45 CCD silber/schwarz
Olympia
2603
ab € 35,06*
Ähnlich
Aktenvernichter (professionell) Olympia PS 307.4 C schwarz
Olympia
359820001
ab € 42,73*
Ähnlich
Aktenvernichter (professionell) Olympia PS 950 CCD silber-schwarz
Olympia
2620
ab € 87,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG