Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe Magnetisch, Keine Lochung, DIN A4 Format, PVC-Weichfolie 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenmappe Magnetisch, Keine Lochung, DIN A4 Format, PVC-Weichfolie 5 Stück
Dokumentenmappe Magnetisch, Keine Lochung, DIN A4 Format, PVC-Weichfolie 5 Stück
Dokumentenmappe Magnetisch, Keine Lochung, DIN A4 Format, PVC-Weichfolie 5 Stück
Artikel-Nr.:
     C1016-7-635604
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-635604
EAN/GTIN:
     8713797059480
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a4 grün
magnet-rahmen
Dokumentenmappe Magnetisch. Horizontal oder vertikal, Magnetische Dokumentenmappe zur Anbringung auf einem Whiteboard. Magnetstreifen auf der Rückseite der Mappe. Grüner Rahmen. Verpackung mit 5 Sütck.. Dokumentenecht, Papiereinlage vorhanden, Hüllen strapazierfähig. Lochung: Keine Lochung. Für Format: DIN A4 Format. Material: PVC-Weichfolie. Oberfläche/Farbe: glatt, farblos. Stärke: 0,12 mm
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dokumentenmappe
Artikelbezeichnung:
Dokumentenmappe Magnetisch
Farbe:
farblos
Werkstoff:
PVC-Weichfolie
Stärke:
0.12
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetische Dokumentenmappe zur Anbringung auf einem Whiteboard. Magnetstreifen auf der Rückseite der Mappe. Grüner Rahmen. Verpackungseinheit 5 Sütck.
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 Format
Ausführung der Lochung:
Keine Lochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glatt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
horizontal oder vertikal
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Dokumentenmappe
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 Format
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
horizontal oder vertikal
min. Dicke:
0.12
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.