Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Legamaster Schaukasten ECONOMY Whiteboard für den Innenbereich, 2x DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Schaukasten ECONOMY Whiteboard für den Innenbereich, 2x DIN A4
Legamaster Schaukasten ECONOMY Whiteboard für den Innenbereich, 2x DIN A4
Legamaster Schaukasten ECONOMY Whiteboard für den Innenbereich, 2x DIN A4
Legamaster Schaukasten ECONOMY Whiteboard für den Innenbereich, 2x DIN A4
Legamaster Schaukasten ECONOMY Whiteboard für den Innenbereich, 2x DIN A4
Artikel-Nr.:
     C1016-7-631734
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-631734
EAN/GTIN:
     8713797057431
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Drehtürschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Legamaster Schaukasten ECONOMY Whiteboard für den Innenbereich. Rahmenfarbe Alu, Eloxierter Aluminiumrahmen mit Aluminiumwinkeln für maximale Stabilität., Drehtür. Acrylglas. Schloss vorhanden. Lieferung inkl. Montageanleitung, Montageset und 2 Schlüsseln. Format 2x DIN A4. 5 Jahre Garantie auf das Produkt und Produktteile. Benutzerfreundliche Abmessungen, wenig Platzbedarf an der Wand. Einfache Montage.. Für die Wandbefestigung. Größe (B x T x H): 46,1 x 2 x 33,8 cm. Farbe/Oberfläche: magnethaftend, weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Legamaster Schaukasten
Artikelbezeichnung:
Legamaster Schaukasten ECONOMY Whiteboard für den Innenbereich
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Lieferung inkl. Montageanleitung, Montageset und 2 Schlüsseln. Format 2x DIN A4. 5 Jahre Garantie auf das Produkt und Produktteile. Benutzerfreundliche Abmessungen, wenig Platzbedarf an der Wand. Einfache Montage.
Breite:
46.1
Farbe des Rahmens:
Rahmenfarbe Alu
Ausführung des Fußes:
Drehtür
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
Höhe:
33.8
Material des Rahmens:
Eloxierter Aluminiumrahmen mit Aluminiumwinkeln für maximale Stabilität.
Tiefe:
2
Zubehör für Wandbefestigung:
Für die Wandbefestigung
Schloss vorhanden:
Ja
magnethaftend:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Legamaster Schaukasten
Zubehör für die Wandbefestigung:
Für die Wandbefestigung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-635701
ab € 32,36*
Zubehör
Legamaster
7-635702
ab € 32,82*
Zubehör
Legamaster
7-635703
ab € 32,89*
Zubehör
Legamaster
7-635704
ab € 29,00*
Zubehör
Legamaster
7-635602
ab € 20,95*
Zubehör
Legamaster
7-635603
ab € 4,72*
Zubehör
Legamaster
7-635604
ab € 4,45*
Zubehör
Legamaster
7-181103
ab € 2,82*
Zubehör
Legamaster
7-181104
ab € 3,01*
Zubehör
Legamaster
7-181102
ab € 2,92*
Zubehör
Legamaster
7-181101
ab € 2,87*
Zubehör
Legamaster
7-181119
ab € 2,89*
Zubehör
Legamaster
150144490
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG