Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Legamaster Moderationswand ECONOMY, 120 x 150 cm, Grau, Stoffoberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Moderationswand ECONOMY, 120 x 150 cm, Grau, Stoffoberfläche
Legamaster Moderationswand ECONOMY, 120 x 150 cm, Grau, Stoffoberfläche
Legamaster Moderationswand ECONOMY, 120 x 150 cm, Grau, Stoffoberfläche
Artikel-Nr.:
     C1016-7-207000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-207000
EAN/GTIN:
     8713797045117
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Legamaster Moderationswand ECONOMY. Zusammenklappbar. Stabile Konstruktion dank sicherer Standfüße. Standfüße und Beine bilden eine Einheit. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung. Stabiler Klappmechanismus. Geringes Gewicht. Mit Tragetasche leicht zu transportieren. Beine werden fest an der Moderationswand befestigt. Weißer Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet,. Gesamthöhe: 194 cm. Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm. Gewicht: 5,5 kg. Farbe/Material Vorderseite: Grau, Stoffoberfläche. Farbe/Material Rückseite: Grau, Stoffoberfläche.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
194 | 1940
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Artikelbezeichnung:
Moderationswand ECONOMY
Masse (Gewicht):
5.5
Beschreibung der Besonderheiten:
Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung. Stabiler Klappmechanismus. Geringes Gewicht. Mit Tragetasche leicht zu transportieren. Beine werden fest an der Moderationswand befestigt. Weißer Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet,
Farbe der Rückseite:
Grau
Farbe der Vorderseite:
Grau
Ausführung des Fußes:
Stabile Konstruktion dank sicherer Standfüße. Standfüße und Beine bilden eine Einheit.
Material der Rückseite:
Filzoberfläche
Material der Vorderseite:
Filzoberfläche
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
150
Lenkrollen feststellbar:
Nein
zusammenklappbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 4,77*
Zubehör
Herma
4386
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
2256
ab € 1,21667*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,23*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,09*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,16*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,13*
Zubehör
Herma
2252
ab € 1,91*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,10*
Zubehör
Legamaster
7-250500
ab € 8,89*
Zubehör
Legamaster
7-253419
ab € 5,97*
Zubehör
Legamaster
7-253399
ab € 9,99*
Zubehör
Legamaster
7-253405
ab € 5,59*
Zubehör
Legamaster
7-253305
ab € 10,66*
Zubehör
Legamaster
7-253404
ab € 5,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.