Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Moderationswand mobile PROFESSIONAL, 120 x 150 cm, dunkelblau, Filzbezug, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationswand mobile PROFESSIONAL, 120 x 150 cm, dunkelblau, Filzbezug, starr
Moderationswand mobile PROFESSIONAL, 120 x 150 cm, dunkelblau, Filzbezug, starr
Moderationswand mobile PROFESSIONAL, 120 x 150 cm, dunkelblau, Filzbezug, starr
Moderationswand mobile PROFESSIONAL, 120 x 150 cm, dunkelblau, Filzbezug, starr
Artikel-Nr.:
     C1016-7-202400
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-202400
EAN/GTIN:
     8713797059053
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationswand mobile PROFESSIONAL. Moderationswand in anspruchsvollem Design für moderne Büro- und Schulungsumgebungen. Rahmen im hochwertigen Alu-Design. Dppelseitiger Filzbezug. Für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht geeignet. Schneller Aufbau. Durch die spezielle Klappfuß-Konstruktion mit 4 feststellbaren Rollen kann die Wand in gerade Linie oder im Halbkreis aufgestellt werden. Gesamthöhe: 195 cm. Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm. Gewicht: ca. 9 kg. Farbe/Material Vorderseite: dunkelblau, Filzbezug. Farbe/Material Rückseite: dunkelblau, Filzbezug.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
195
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Artikelbezeichnung:
Moderationswand mobile PROFESSIONAL | Moderationswand mobile PROFESSIONAl
Masse (Gewicht):
8 | ca. 9 kg
Farbe der Rückseite:
dunkelblau
Farbe der Vorderseite:
dunkelblau
Ausführung des Fußes:
Klappfuß mit 4 feststellbaren Rollen
Material der Rückseite:
Filzbezug
Material der Vorderseite:
Filzbezug
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
150
Lenkrollen feststellbar:
Ja
zusammenklappbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,64*
€ 342,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,55*
€ 340,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 4,85*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,15*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,06*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,04*
Zubehör
Herma
2253
ab € 1,91*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,21*
Zubehör
Herma
2255
ab € 1,92*
Zubehör
Herma
2252
ab € 1,90*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG