Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic-Chart Notes sortiert, Polypropylen, blanko, 10x10 cm, 300 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legamaster Magic-Chart Notes sortiert, Polypropylen, blanko, 10x10 cm, 300 Stück
Legamaster Magic-Chart Notes sortiert, Polypropylen, blanko, 10x10 cm, 300 Stück
Legamaster Magic-Chart Notes sortiert, Polypropylen, blanko, 10x10 cm, 300 Stück
Legamaster Magic-Chart Notes sortiert, Polypropylen, blanko, 10x10 cm, 300 Stück
Legamaster Magic-Chart Notes sortiert, Polypropylen, blanko, 10x10 cm, 300 Stück
Legamaster Magic-Chart Notes sortiert, Polypropylen, blanko, 10x10 cm, 300 Stück
Legamaster Magic-Chart Notes sortiert, Polypropylen, blanko, 10x10 cm, 300 Stück
Legamaster Magic-Chart Notes sortiert, Polypropylen, blanko, 10x10 cm, 300 Stück
Artikel-Nr.:
     C1016-7-159599
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159599
EAN/GTIN:
     8713797081313
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchart-Marker
Flipchartfolie
Flipchartmarker
Legamaster Magic-Chart Notes sortiert. Produkt des Jahres 2017 im Bereich "Gewerblicher Bürobedarf" - Ausgezeichnet durch den Verband der PBS-Markenindustrie. farbige Folien aus Polypropylen. reißfestes, umweltfreundliches Material, komplett recycling-fähig. Beschreibbar mit jedem trocken abwischbaren Boardmarker (Legamaster) - abwischen, umsetzen und wiederverwenden - beidseitig nutzbar. Zum Abwischen einfach ein Papiertaschentuch oder einen weichen Lappen verwenden. Magic-Chart Notes haften durch statische Aufladung auf allen glatten Oberflächen (Glasboards, Whiteboards, gestrichene Wände, Tapete, Fenster, Türen, Schränke, Holz, Kühlschränke usw.). Erweitert die verfügbare Schreibfläche der Legamaster Magic-Chart. Hoher Aufmerksamkeitswert und eine gute Alternative zu Haftnotizen. Attraktives, farbenfrohes Hilfsmittel für jede Diskussionsveranstaltung und Brainstorming. Inklusive Legamaster TZ 111 Boardmarker. Werkstoff: Polypropylen. Farbe: grün, rosa und weiß . Packung mit 100 Folienblättern je Farbe. Verkaufsverpackung mit Eurolochung. Ausführung der Lineatur: blanko. Größe (L x B): 10x10 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Flipchart-Zubehör
Artikelbezeichnung:
Magic-Chart Notes sortiert
Farbe:
bunt
Werkstoff:
Polypropylen
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch elektrostatische Eigenschaft können die Folienblätter auf fast jedem Untergrund (Holz. Beton. Glas. Tapete) ohne Klebstoff angebracht werden
Breite:
10
Ausführung der Lineatur:
blanko
perforiert:
Nein
Länge:
0.1
verwendbare Stiftarten:
beschreibbar mit trockenabwischabren Boardmarkern (Legamaster)
Beschreibung der haftbaren Materialien:
Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche
Produkttypbezeichnung:
Flipchart-Zubehör
Beschreibung des haftbaren Materials:
Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,01204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-111103
ab € 0,81*
Zubehör
Legamaster
7-111104
ab € 0,81*
Zubehör
Legamaster
7-111102
ab € 0,80*
Zubehör
Legamaster
7-111101
ab € 0,79*
Zubehör
Legamaster
7-111194
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.