Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic-Chart Notes gelb, Polypropylen, blanko, 10x20 cm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legamaster Magic-Chart Notes gelb, Polypropylen, blanko, 10x20 cm, 100 Stück
Legamaster Magic-Chart Notes gelb, Polypropylen, blanko, 10x20 cm, 100 Stück
Legamaster Magic-Chart Notes gelb, Polypropylen, blanko, 10x20 cm, 100 Stück
Legamaster Magic-Chart Notes gelb, Polypropylen, blanko, 10x20 cm, 100 Stück
Legamaster Magic-Chart Notes gelb, Polypropylen, blanko, 10x20 cm, 100 Stück
Legamaster Magic-Chart Notes gelb, Polypropylen, blanko, 10x20 cm, 100 Stück
Legamaster Magic-Chart Notes gelb, Polypropylen, blanko, 10x20 cm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C1016-7-159405
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159405
EAN/GTIN:
     8713797081214
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchart-Marker
Flipchartfolie
Flipchartmarker
Legamaster Magic-Chart Notes gelb. Produkt des Jahres 2017 im Bereich "Gewerblicher Bürobedarf" - Ausgezeichnet durch den Verband der PBS-Markenindustrie. Folie aus gelben Polypropylen. reißfestes, umweltfreundliches Material, komplett recycling-fähig. Beschreibbar mit jedem trocken abwischbaren Boardmarker (Legamaster) - abwischen, umsetzen und wiederverwenden - beidseitig nutzbar. Zum Abwischen einfach ein Papiertaschentuch oder einen weichen Lappen verwenden. Magic-Chart Notes haften durch statische Aufladung auf allen glatten Oberflächen (Glasboards, Whiteboards, gestrichene Wände, Tapete, Fenster, Türen, Schränke, Holz, Kühlschränke usw.). Erweitert die verfügbare Schreibfläche der Legamaster Magic-Chart. Hoher Aufmerksamkeitswert und eine gute Alternative zu Haftnotizen. Attraktives, farbenfrohes Hilfsmittel für jede Diskussionsveranstaltung und Brainstorming. Inklusive Legamaster TZ 111 Boardmarker. Werkstoff: Polypropylen. Farbe: gelb. Packung mit 100 Folienblätter. Verkaufsverpackung mit Eurolochung. Ausführung der Lineatur: blanko. Größe (L x B): 10x20 cm
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Flipchart-Zubehör
Artikelbezeichnung:
Magic-Chart Notes gelb
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polypropylen
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch elektrostatische Eigenschaft können die Folienblätter auf fast jedem Untergrund (Holz. Beton. Glas. Tapete) ohne Klebstoff angebracht werden
Breite:
20
Ausführung der Lineatur:
blanko
perforiert:
Nein
Länge:
0.1
verwendbare Stiftarten:
beschreibbar mit trockenabwischabren Boardmarkern (Legamaster)
Beschreibung der haftbaren Materialien:
Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche
Produkttypbezeichnung:
Flipchart-Zubehör
Beschreibung des haftbaren Materials:
Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-111103
ab € 0,79*
Zubehör
Legamaster
7-111104
ab € 0,80*
Zubehör
Legamaster
7-111102
ab € 0,79*
Zubehör
Legamaster
7-111101
ab € 0,79*
Zubehör
Legamaster
7-111194
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.