Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Legamaster Boardmarker JUMBO TZ 180 4er Set, nachfüllbar, 3-12 mm, 4 Farben,Etui


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Legamaster Boardmarker JUMBO TZ 180 4er Set, nachfüllbar, 3-12 mm, 4 Farben,Etui
Legamaster Boardmarker JUMBO TZ 180 4er Set, nachfüllbar, 3-12 mm, 4 Farben,Etui
Legamaster Boardmarker JUMBO TZ 180 4er Set, nachfüllbar, 3-12 mm, 4 Farben,Etui
Legamaster Boardmarker JUMBO TZ 180 4er Set, nachfüllbar, 3-12 mm, 4 Farben,Etui
Legamaster Boardmarker JUMBO TZ 180 4er Set, nachfüllbar, 3-12 mm, 4 Farben,Etui
Artikel-Nr.:
     C1016-7-118094
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-118094
EAN/GTIN:
     8713797026888
Suchbegriffe:
Boardmarker
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Legamaster Boardmarker JUMBO TZ 180 4er Set. Für Whiteboards und Flipcharts. Leicht abwischbar von allen Whiteboard-Oberflächen. Nachfüllbar. Mit alkoholgelöster, geruchsarmer Tinte. Cap-off Tinte schützt vor schnellem Austrocknen. Keilspitze. Kunststoffschaft. Kappenfarbe ist gleich Schreibfarbe. Schaftfarbe: Weiß. Strichstärke: 3 - 12 mm. Schreibfarben: Schwarz, Rot, Blau, Grün. Verpackung: Kunststoffetui mit je einem Stück pro Farbe
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Boardmarker
Artikelbezeichnung:
Boardmarker JUMBO TZ 180
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Kunststoffschaft
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz, Rot, Blau und Grün
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Strichstärke:
3 - 12 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Boardmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 20 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 3,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,39*
€ 23,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,52*
€ 22,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,44*
€ 19,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,34*
€ 19,44
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,76*
€ 18,75
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-118003
ab € 3,93*
Ähnlich
Legamaster
7-118004
ab € 3,93*
Ähnlich
Legamaster
7-118002
ab € 3,93*
Ähnlich
Legamaster
7-118001
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.