Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Legamaster Boardmarker TZ 1, 1,5 - 3 mm, Gelb, 10er Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Boardmarker TZ 1, 1,5 - 3 mm, Gelb, 10er Karton
Legamaster Boardmarker TZ 1, 1,5 - 3 mm, Gelb, 10er Karton
Artikel-Nr.:
     C1016-7-110005
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110005
EAN/GTIN:
     8713797026277
Suchbegriffe:
Boardmarker
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Legamaster Boardmarker TZ 1. Für Whiteboards und Flipcharts. Leicht abwischbar von allen Whiteboard-Oberflächen. Mit alkoholgelöster, geruchsarmer Tinte. Cap-off Tinte schützt vor schnellem Austrocknen. Rundspitze. Austauschbare Spitze. Aluminiumschaft. Kappenfarbe: Gelb. Umsteckbare Kappe. Schaftfarbe: Weiß. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Schreibfarbe: Gelb. Verpackung: Karton mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Boardmarker
Artikelbezeichnung:
Boardmarker TZ 1
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Whiteboards und Flipcharts
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminiumschaft
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Gelb
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
alkoholgelöste, geruchsarme Tusche
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Boardmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-110007
ab € 1,33*
Ähnlich
Legamaster
7-110006
ab € 1,29*
Ähnlich
Legamaster
7-110009
ab € 1,33*
Ähnlich
Legamaster
7-110008
ab € 1,33*
Ähnlich
Legamaster
7-110003
ab € 1,21*
Ähnlich
Legamaster
7-110004
ab € 1,22*
Ähnlich
Legamaster
7-110002
ab € 1,21*
Ähnlich
Legamaster
7-110001
ab € 1,21*
Ähnlich
Legamaster
7-110010
ab € 1,24*
Ähnlich
Legamaster
7-110099
ab € 12,23*
Ähnlich
Legamaster
7-110094
ab € 4,92*
Ähnlich
Legamaster
7-110096
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.