Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Legamaster Boardmarker TZ 1, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, Blau, 10er Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Boardmarker TZ 1, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, Blau, 10er Karton
Legamaster Boardmarker TZ 1, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, Blau, 10er Karton
Artikel-Nr.:
     C1016-7-110003
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110003
EAN/GTIN:
     8713797026253
Suchbegriffe:
Boardmarker
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Legamaster Boardmarker Legamaster Boardmarker für Whiteboards und Flipcharts, Strichbreite 1,5 - 3,0mm, leicht abwischbar, nachfüllbar, Cap-Off Tinte schützt vor schnellem Austrocknen, Länge:13,8 cm, Durchmesser:14mm
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Boardmarker
Artikelbezeichnung:
Boardmarker TZ 1
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminiumschaft
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
alkoholgelöste, geruchsarme Tusche
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Boardmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-360003
ab € 0,64*
Zubehör
Legamaster
7-119903
ab € 9,98*
Zubehör
Legamaster
7-119503
ab € 3,98*
Zubehör
Soennecken
3121
ab € 0,34*
Zubehör
Soennecken
2011
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG