Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboard ECONOMY, Unsichtbares Wandanbringungssystem, 180 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Whiteboard ECONOMY, Unsichtbares Wandanbringungssystem, 180 x 120 cm
Legamaster Whiteboard ECONOMY, Unsichtbares Wandanbringungssystem, 180 x 120 cm
Legamaster Whiteboard ECONOMY, Unsichtbares Wandanbringungssystem, 180 x 120 cm
Legamaster Whiteboard ECONOMY, Unsichtbares Wandanbringungssystem, 180 x 120 cm
Legamaster Whiteboard ECONOMY, Unsichtbares Wandanbringungssystem, 180 x 120 cm
Legamaster Whiteboard ECONOMY, Unsichtbares Wandanbringungssystem, 180 x 120 cm
Artikel-Nr.:
     C1016-7-102874
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102874
EAN/GTIN:
     8713797062022
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Legamaster Whiteboard ECONOMY. Weiße Schreibtafel, lackartige Stahloberfläche, magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Mit Ablagebord. Unsichtbares Wandanbringungssytem. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Größe: 180 x 120 cm (B x H). 5 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung des Legamaster Zubehörs.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Artikelbezeichnung:
Whiteboard ECONOMY
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken
Material des Rahmens:
Aluminiumrahmen mit helllgrauen Kunststoffecken
Breite der Tafel:
180
Höhe der Tafel:
120
Zubehör für Wandbefestigung:
Befestigungsmaterial
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackartige Stahloberfläche
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Zubehör für die Wandbefestigung:
Befestigungsmaterial
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,47*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122500
ab € 12,32*
Zubehör
Legamaster
7-120100
ab € 6,28*
Zubehör
Legamaster
7-100974
ab € 247,18*
Zubehör
Legamaster
7-120300
ab € 11,31*
Zubehör
Legamaster
7-125100
ab € 17,75*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 40,19*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 24,84*
Zubehör
Legamaster
7-312400
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG