Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboard PREMIUM, Wandmontage mit Langlochsystem, 200 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Whiteboard PREMIUM, Wandmontage mit Langlochsystem, 200 x 120 cm
Legamaster Whiteboard PREMIUM, Wandmontage mit Langlochsystem, 200 x 120 cm
Legamaster Whiteboard PREMIUM, Wandmontage mit Langlochsystem, 200 x 120 cm
Legamaster Whiteboard PREMIUM, Wandmontage mit Langlochsystem, 200 x 120 cm
Artikel-Nr.:
     C1016-7-102075
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102075
EAN/GTIN:
     8713797080972
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Legamaster Whiteboard PREMIUM. Weiße Schreibtafel, Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung, magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern (alkolholgelöste Tinte). Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken. Ablagebord: 30 cm. Einfache Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem, Montage waagerecht oder hochkant möglich. Lieferung inklusive Montagesatz und Boardmarker. Größe: 200 x 120 cm. ca 12 kg/mg². 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche mit dem Legamaster Zubehör.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboards
Artikelbezeichnung:
PREMIUM Whiteboards
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken
Material des Rahmens:
Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken
Breite der Tafel:
200
Höhe der Tafel:
120
Zubehör für Wandbefestigung:
Montagesatz
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung
Produkttypbezeichnung:
Whiteboards
Zubehör für die Wandbefestigung:
Montagesatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,16*
€ 263,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 24,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.