Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker 28 EcoLine, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboardmarker 28 EcoLine, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, grün
Whiteboardmarker 28 EcoLine, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, grün
Whiteboardmarker 28 EcoLine, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, grün
Whiteboardmarker 28 EcoLine, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, grün
Whiteboardmarker 28 EcoLine, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, grün
Whiteboardmarker 28 EcoLine, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, grün
Whiteboardmarker 28 EcoLine, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, grün
Whiteboardmarker 28 EcoLine, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1016-4-28004
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-28004
EAN/GTIN:
     4004764918232
Suchbegriffe:
Boardmarker
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Whiteboardmarker 28 EcoLine. Geeignet für Beschriftungen und Markierungen auf geschlossenen Oberflächen, z.B. Whiteboards/ weißen Emaille-Tafeln und Glas. Geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butylacetat. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Lichtbeständig und schnelltrocknend. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen. Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer). Rundspitze, Spitze austauschbar. Nachfüllbarer Marker für Whiteboards. Papieretikett. Filtersystem, Filterfasern aus recyceltem Material. Kappe und Mundstück in Schreibfarbe. Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Kunststoffschaft. Schaftfarbe: umweltfreundliches Design. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Schreibfarbe: grün.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
EcoLine
Artikelbezeichnung:
Boardmarker 28
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer).
Farbe des Schaftes:
umweltfreundliches Design
Material des Schaftes:
Recyceltes Material (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Grün
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butylacetat
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
EcoLine
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,85*
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 0,52*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,76*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 8,29*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,05*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 2,89*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG