Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Whiteboardmarker edding 250, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Whiteboardmarker edding 250, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, sortiert
Whiteboardmarker edding 250, nachfüllbar, 1,5 - 3 mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     122-EDD2504S
Hersteller:
     Edding
Herst.-Nr.:
     4-250-4
EAN/GTIN:
     4004764054800
Suchbegriffe:
Boardmarker
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Whiteboardmarker edding 250. Nachfüllbarer Marker für Whiteboards. Geruchsarme Tusche auf Alkoholbasis. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Rundspitze, Spitze austauschbar. Aluminiumschaft. Kappe umsteckbar in Schreibfarbe. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Schaftfarbe: grau. Farbe: schwarz, rot, blau und grün.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
grau
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
edding 250 board marker
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Material des Schaftes:
Aluminium
Produkt-Typbezeichnung:
Boardmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert schwarz, rot, blau, grün
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tusche auf Alkoholbasis
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
nachfüllbar:
Ja
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
pro Etui
€ 3,75*
ab € 4,41*
€ 5,41*
pro Satz
€ 5,75*
ab € 4,52*
€ 5,55*
pro Etui
€ 8,95*
ab € 4,82*
€ 5,92*
pro Etui
€ 4,99*
ab € 5,43*
€ 6,66*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,03*
€ 7,38*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 5,41*
€ 6,44
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 5,33*
€ 6,34
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 5,11*
€ 6,08
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,88*
€ 5,81
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,74*
€ 5,64
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,48*
€ 5,33
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 4,41*
€ 5,25
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 1,1025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schreibtafel, Typ SP, Größe 1200 x 900 mm
Holtz
1240488
ab € 30,37*
Zubehör
Schreibtafel, Typ SP, Größe 600 x 450 mm
Holtz
1240288
ab € 13,73*
Zubehör
Schreibtafel, Typ SP, Größe 900 x 600 mm
Holtz
1240388
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG