Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

edding 23 Nachfüllpatrone für Textmarker, 10 ml, Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 23 Nachfüllpatrone für Textmarker, 10 ml, Hellgrün
edding 23 Nachfüllpatrone für Textmarker, 10 ml, Hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1016-4-23011
Hersteller:
     Edding
Herst.-Nr.:
     4-23011
EAN/GTIN:
     4004764019199
Suchbegriffe:
Nachfüll-Patrone
Nachfüllpatrone
Nachfüllpatrone-Textmarker
Textmarker-Patrone
Tintenpatrone, Tuschepatrone für Marker edding 230 Textmarker. Verwendung für: Textmarker. Geruchlose und schnelltrocknende Universaltinte auf Wasserbasis mit hoher Farbbrillanz, lichtbeständig. Behälterform: Patrone. Inhalt: 10 ml. Farbe: Hellgrün.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Nachfüllpatrone
Artikelbezeichnung:
Nachfüllpatrone edding 23
lichtbeständig gegeben:
Ja
Inhalt:
5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wassergelöste Tusche
Farbe:
hellgrün
Produktverwendung:
Zum Nachfüllen
Ausführung des Behälters:
Runde Patronenform
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
114005
ab € 0,69*
Ähnlich
Schneider
114006
ab € 0,69*
Ähnlich
Schneider
114009
ab € 0,69*
Ähnlich
Edding
4-23005
ab € 0,49*
Ähnlich
Edding
4-23010
ab € 0,63*
Ähnlich
Edding
4-23006
ab € 0,63*
Ähnlich
Edding
4-23009
ab € 0,64*
Ähnlich
Edding
4-23002
ab € 0,64*
Ähnlich
Stabilo
070GB
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG