Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

edding 23 Nachfüllpatrone für Textmarker, 10 ml, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 23 Nachfüllpatrone für Textmarker, 10 ml, Rot
edding 23 Nachfüllpatrone für Textmarker, 10 ml, Rot
Artikel-Nr.:
     C1016-4-23002
Hersteller:
     Edding
Herst.-Nr.:
     4-23002
EAN/GTIN:
     4004764027682
Suchbegriffe:
Nachfüll-Patrone
Nachfüllpatrone
Nachfüllpatrone-Textmarker
Textmarker-Patrone
Tintenpatrone, Tuschepatrone für Marker edding 230 Textmarker. Verwendung für: Textmarker. Geruchlose und schnelltrocknende Universaltinte auf Wasserbasis mit hoher Farbbrillanz, lichtbeständig. Behälterform: Patrone. Inhalt: 10 ml. Farbe: Rot.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Ausführung des Behälters:
Runde Patronenform
Produktverwendung:
Zum Nachfüllen
lichtbeständig gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Nachfüllpatrone edding 23
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wassergelöste Tusche
Produkt-Typbezeichnung:
Nachfüllpatrone
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Textmarker XTRA 140, Liquid-Ink-System, Keilspitze, Strichstärke 1+4mm, gelb
Schneider
114005
ab € 0,69*
Ähnlich
Textmarker XTRA 140, Liquid-Ink-System, Keilspitze, Strichstärke 1+4mm, orange
Schneider
114006
ab € 0,69*
Ähnlich
Textmarker XTRA 140, Liquid-Ink-System, Keilspitze, Strichstärke 1+4mm, rosa
Schneider
114009
ab € 0,69*
Ähnlich
edding 23 Nachfüllpatrone für Textmarker, 10 ml, Gelb
Edding
4-23005
ab € 0,49*
Ähnlich
edding 23 Nachfüllpatrone für Textmarker, 10 ml, Hellblau
Edding
4-23010
ab € 0,63*
Ähnlich
edding 23 Nachfüllpatrone für Textmarker, 10 ml, Hellgrün
Edding
4-23011
ab € 0,64*
Ähnlich
edding 23 Nachfüllpatrone für Textmarker, 10 ml, Orange
Edding
4-23006
ab € 0,63*
Ähnlich
edding 23 Nachfüllpatrone für Textmarker, 10 ml, Rosa
Edding
4-23009
ab € 0,64*
Ähnlich
Stabilo Textmarker-Ersatzpatronen gelb
Stabilo
070GB
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG