Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neo Slim Metall Kugelschreiber, schwarz mit rosegold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neo Slim Metall Kugelschreiber, schwarz mit rosegold
Neo Slim Metall Kugelschreiber, schwarz mit rosegold
Neo Slim Metall Kugelschreiber, schwarz mit rosegold
Artikel-Nr.:
     C1015-343320
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     343320
EAN/GTIN:
     9555684674623
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
KS Neo Slim Metall Schw., rosegoldfarben. Standard Großraummine Strichbreite B, Konusspitze, Schlanker Schaft aus Edelstahl. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: DIN ISO 12757, Strichstärke: 0,4. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: schwarz rosegold, Ausführung der Griffzone: rund Metall glatt, Material des Clips: Metall, schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Standard Großraummine Strichbreite B, Konusspitze, Schlanker Schaft aus Edelstahl
Produkt-Typbezeichnung:
NEO Slim
Typbezeichnung der Mine:
DIN ISO 12757
Farbe des Schaftes:
schwarz rosegold
Ausführung der Griffzone:
rund Metall glatt
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Schaftes:
Metall
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Strichstärke:
0,4
Farbe des Clips:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
NEO Slim
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.