| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-266006 Herst.-Nr.: 266006 EAN/GTIN: 4005402660063 |
| |
|
| | |
| TFS Ecco Pigment Black Edition 6er Etui, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall. säurefrei, alterungsbeständig, für glatte Papiere geeignet. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: keine, Farbe des Schaftes: schwarz, Farbe der Kappe: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: sortiert, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: pigmentierte Tinte, lichtbeständig gegeben, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. 6er Etui Weitere Informationen: | | nachfüllbar: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Tintenfeinschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Ecco Pigment | Ausführung der Spitze: | metallgefasst | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Material des Clips: | Metall | Ausführung der Griffzone: | rund | geeignet für Schablone: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | pigmentierte Tinte | wasserfest: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Farbe des Schaftes: | schwarz | Strichstärke: | sortiert | dokumentenecht: | Nein | Farbe der Kappe: | schwarz | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | säurefrei, alterungsbeständig, für glatte Papiere geeignet | Produkttypbezeichnung: | Ecco Pigment | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castel fineliner set, feinliner sortiert, faber castell feinliner |
| | |
| |