Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber GRIP 2010, pink-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber GRIP 2010, pink-orange
Kugelschreiber GRIP 2010, pink-orange
Artikel-Nr.:
     C1015-243901
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     243901
EAN/GTIN:
     4005402439010
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber GRIP 2010. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: G2. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch. Ausführung Clip: Metall, silber. Standard-Großraummine, soft-Grip-Zone für sicheren und rutschfesten Halt, ergonomische Dreikantform. Farbe des Schaftes: pink-orange.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2010
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
G2
Strichstärke:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch
Material des Clips:
Metall
Farbe des Clips:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Standard-Großraummine, soft-Grip-Zone für sicheren und rutschfesten Halt, ergonomische Dreikantform
Farbe des Schaftes:
pink-orange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
148426
ab € 19,20*
Ähnlich
Faber-Castell
148425
ab € 19,80*
Ähnlich
Faber-Castell
148427
ab € 19,83*
Ähnlich
Faber-Castell
148472
ab € 10,64*
Ähnlich
Faber-Castell
148471
ab € 10,60*
Ähnlich
Faber-Castell
243902
ab € 3,42*
Ähnlich
Faber-Castell
243903
ab € 3,40*
Ähnlich
Faber-Castell
144153
ab € 5,80*
Ähnlich
Faber-Castell
144187
ab € 5,62*
Ähnlich
Faber-Castell
145752
ab € 1,30*
Ähnlich
Faber-Castell
140733
ab € 3,47*
Ähnlich
Faber-Castell
119121
ab € 17,73*
Ähnlich
Faber-Castell
11 91 88
ab € 11,83*
Ähnlich
Faber-Castell
148888
ab € 15,59*
Ähnlich
Faber-Castell
148889
ab € 16,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.