Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Poly Ball XB Urban, 0,5, sortiert, auf Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Poly Ball XB Urban, 0,5, sortiert, auf Blisterkarte
Kugelschreiber Poly Ball XB Urban, 0,5, sortiert, auf Blisterkarte
Kugelschreiber Poly Ball XB Urban, 0,5, sortiert, auf Blisterkarte
Kugelschreiber Poly Ball XB Urban, 0,5, sortiert, auf Blisterkarte
Kugelschreiber Poly Ball XB Urban, 0,5, sortiert, auf Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1015-241194
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241194
EAN/GTIN:
     4005402411948
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
KS Poly Ball Urban BK. ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: sortiert, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Blisterkarte. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Clips:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Poly Ball XB Urban
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
sortiert
Strichstärke:
0,5
Farbe des Clips:
silber
Mine auswechselbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Poly Ball XB Urban
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.