Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Poly Ball Colours, XB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Poly Ball Colours, XB, schwarz
Kugelschreiber Poly Ball Colours, XB, schwarz
Kugelschreiber Poly Ball Colours, XB, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-241153
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241153
EAN/GTIN:
     6933256628190
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Poly Ball XB schwarz. ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,6
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Griffzone:
rund
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Poly Ball XB
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine
Produkttypbezeichnung:
Poly Ball XB
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
241128
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.