Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Poly Ball Colours, XB, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Poly Ball Colours, XB, pink
Kugelschreiber Poly Ball Colours, XB, pink
Kugelschreiber Poly Ball Colours, XB, pink
Kugelschreiber Poly Ball Colours, XB, pink
Artikel-Nr.:
     C1015-241128
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241128
EAN/GTIN:
     6933256626141
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Poly Ball XB pink. ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: pink, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Clips:
silber
Strichstärke:
0,6
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
pink
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Produkt-Typbezeichnung:
Poly Ball XB
Produkttypbezeichnung:
Poly Ball XB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
241153
ab € 2,53*
Zubehör
Faber-Castell
241199
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.