Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, schwarz
Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, schwarz
Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-232704
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     232704
EAN/GTIN:
     6933256640109
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Apollo 0,7 schwarz, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Apollo
Clip vorhanden:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Radierer auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Farbe des Schaftes:
schwarz
Mine federnd gelagert:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Radierer vorhanden:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Stärke der Mine:
0,7
Produkttypbezeichnung:
Apollo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
232503
ab € 2,42*
Sonstiges
Faber-Castell
232504
ab € 2,42*
Sonstiges
Faber-Castell
232703
ab € 2,32*
Sonstiges
Faber-Castell
232711
ab € 2,27*
Sonstiges
Faber-Castell
232511
ab € 2,39*
Sonstiges
Faber-Castell
232512
ab € 2,26*
Sonstiges
Faber-Castell
232712
ab € 2,39*
Sonstiges
Faber-Castell
131597
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.