Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, Geschenkset, Mixed Media


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, Geschenkset, Mixed Media
Polychromos Farbstift, Geschenkset, Mixed Media
Polychromos Farbstift, Geschenkset, Mixed Media
Polychromos Farbstift, Geschenkset, Mixed Media
Artikel-Nr.:
     C1015-210051
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     210051
EAN/GTIN:
     4005402100514
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Geschenkset Polychromos + Zubehör. Geschenketui inkl. Zubehör: Castell 9000 Bleistifte, Radierer Dust-Free sowie Doppelspitzer. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: sortiert. Stärke der Mine: 3,8, wischfest. Pigmentmine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 3,8 mm, Länge: 175 mm. Geschenketui Mixed Media
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Material der Mine:
Pigmentmine
wasserfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschenketui inkl. Zubehör: Castell 9000 Bleistifte, Radierer Dust-Free sowie Doppelspitzer
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Stärke der Mine:
3,8
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Durchmesser:
3,8
wischfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
sortiert
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
rund
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.