Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radierer KOMBI 7082-30, Kombiradierer, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radierer KOMBI 7082-30, Kombiradierer, Kunststoff
Radierer KOMBI 7082-30, Kombiradierer, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     648-AWF188230
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     188230
EAN/GTIN:
     9556089882309
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Kunststoffradierer
Radier-Gummi
Radierer KOMBI 7082-30. Kombiradierer. Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei-und Farbstiften sowie Tinte. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Kombi-Radierer aus Kunststoff. Für Blei- und Farbstifte sowie Tinte. Optimale Radierergebnisse ohne schmieren.. Material der Schiebemanschette: -. Typbezeichnung des Motivs: 7082-30. Farbe: weiß/blau. Größe (B x H x L): 18 x 12 x 41 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Radierer
Produkt-Typbezeichnung:
7082-30
Kombiradierer:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Produktverwendung:
Radierung von Blei-und Farbstiften sowie Tinte
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombi-Radierer aus Kunststoff. Für Blei- und Farbstifte sowie Tinte. Optimale Radierergebnisse ohne schmieren.
Material der Schiebemanschette:
-
Typbezeichnung des Motivs:
7082-30
Farbe:
weiß/blau
Breite:
18
Höhe:
12
Länge:
41
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 648
30
€ 4,70*
ab € 0,36*
€ 0,46*
30
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,51*
1
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,52*
1
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,56*
1
€ 4,75*
ab € 0,45*
€ 0,58*
10
€ 4,16*
ab € 0,60*
€ 0,80*
1
€ 3,90*
ab € 0,32*
€ 1,41*
1
€ 4,90*
ab € 1,51*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
ab € 45,00*
€ 2,50*
ab € 75,00*
€ 1,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
187101
ab € 0,96*
Ähnlich
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Ähnlich
Faber-Castell
187000
ab € 0,42*
Ähnlich
Faber-Castell
188730
ab € 0,18*
Ähnlich
Faber-Castell
189520
ab € 0,35*
Ähnlich
Faber-Castell
187120
ab € 0,39*
Ähnlich
Faber-Castell
187121
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
188220
ab € 0,49*
Ähnlich
Faber-Castell
189530
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.