Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzradierer Drehbleistift Ambition und Tamitio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzradierer Drehbleistift Ambition und Tamitio
Ersatzradierer Drehbleistift Ambition und Tamitio
Ersatzradierer Drehbleistift Ambition und Tamitio
Artikel-Nr.:
     C1015-188202
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     188202
EAN/GTIN:
     4005401882022
Suchbegriffe:
Ersatzradierer Druckbleistift
ersatzradierer druckbleistift faber...
ersatzradierer druckbleistift
Ersatzradierer AMBITION. Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Ersatzradierer für Schreibgeräte AMBITION. Optimale Radierergebnisse für Bleistifte.. Typbezeichnung des Motivs: AMBITION. Farbe: weiß. Größe (B x H x L): 5 x 5 x 5 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzradierer für Schreibgeräte AMBITION. Optimale Radierergebnisse für Bleistifte.
Produkt-Typbezeichnung:
AMBITION
Artikelbezeichnung:
Radierer
Typbezeichnung des Motivs:
AMBITION
Höhe:
5
Farbe:
weiß
Breite:
5
Länge:
5
Produkttypbezeichnung:
AMBITION
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.