Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Dreikantradierer, grau, 1er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Dreikantradierer, grau, 1er Set
Grip 2001 Dreikantradierer, grau, 1er Set
Grip 2001 Dreikantradierer, grau, 1er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-187196
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187196
EAN/GTIN:
     4005401871965
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Dreieckradierer Grip 2001 blister, Werkstoff: Kunststoff, Material der Schiebemanschette: -. Produktverwendung: für Blei- und Farbstifte. ergonomische Dreikantform. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, GRIP, Farbe: rot/blau. Größe (B x T x H): 55 mm, Länge: 15 mm x 210 mm. 1 Radierer auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Kombiradierer:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot/blau
Typbezeichnung des Motivs:
GRIP
Breite:
55
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreikantform
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Produktverwendung:
für Blei- und Farbstifte
Artikelbezeichnung:
Dreieckradierer
Material der Schiebemanschette:
-
Länge:
15
Höhe:
210
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.