Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Dreikantradierer, rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Dreikantradierer, rot/blau
Grip 2001 Dreikantradierer, rot/blau
Grip 2001 Dreikantradierer, rot/blau
Artikel-Nr.:
     C1015-187101
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187101
EAN/GTIN:
     4005401871019
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Dreikantradierer Grip 2001 rot/blau, Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radierer in ergonomischer Dreikantform. Im GRIP Design. Für Blei- und Farbstifte.. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, GRIP2001, Farbe: rot/blau. Größe (B x T x H): 14 mm, Länge: 90 mm x 14 mm
Weitere Informationen:
Länge:
90
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radierer in ergonomischer Dreikantform. Im GRIP Design. Für Blei- und Farbstifte.
Artikelbezeichnung:
Radierer
Produkt-Typbezeichnung:
Dreieckradierer GRIP
Höhe:
14
Typbezeichnung des Motivs:
GRIP2001
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Farbe:
rot/blau
Breite:
14
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Dreieckradierer GRIP
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.