Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uni Chalk PWE-8K Fenster-/Kreidemarker, 8mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uni Chalk PWE-8K Fenster-/Kreidemarker, 8mm, pink
uni Chalk PWE-8K Fenster-/Kreidemarker, 8mm, pink
uni Chalk PWE-8K Fenster-/Kreidemarker, 8mm, pink
Artikel-Nr.:
     C1015-186428
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186428
EAN/GTIN:
     4902778140130
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Marker Uni Chalk PWE-8K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Kreidemarker. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Rund. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: pink. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: pink.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Kreidemarker
Produkt-Typbezeichnung:
Uni Chalk PWE-8K
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Marker
Strichstärke:
8
Ausführung der Griffzone:
Rund
Farbe des Schaftes:
pink
Clip vorhanden:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pink
Kappe umsteckbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Uni Chalk PWE-8K
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
186407
ab € 2,70*
Sonstiges
Uni-Ball
186410
ab € 2,70*
Sonstiges
Uni-Ball
186463
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186447
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186415
ab € 2,70*
Sonstiges
Uni-Ball
186421
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186499
ab € 2,69*
Sonstiges
Uni-Ball
186411
ab € 2,70*
Sonstiges
Uni-Ball
186436
ab € 2,70*
Sonstiges
Uni-Ball
186401
ab € 2,72*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1265
ab € 3,08*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1268
ab € 3,07*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1267
ab € 3,05*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1266
ab € 3,07*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1269
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.