Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uni Chalk PWE-5M Fenster-/Kreidemarker, 1.8-2.5mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uni Chalk PWE-5M Fenster-/Kreidemarker, 1.8-2.5mm, gelb
uni Chalk PWE-5M Fenster-/Kreidemarker, 1.8-2.5mm, gelb
uni Chalk PWE-5M Fenster-/Kreidemarker, 1.8-2.5mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1015-186207
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186207
EAN/GTIN:
     4902778140024
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Marker UNI CHALK MARKER PWE-5M gelb. nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Rund, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: gelb. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1,8 - 2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb. Kreidemarker. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Uni Chalk PWE-5M
Artikelbezeichnung:
Marker
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Kreidemarker
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
gelb
Clip vorhanden:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gelb
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Rund
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
1,8 - 2,5
Kappe umsteckbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Uni Chalk PWE-5M
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
186210
ab € 1,83*
Sonstiges
Uni-Ball
186263
ab € 1,85*
Sonstiges
Uni-Ball
186247
ab € 1,84*
Sonstiges
Uni-Ball
186220
ab € 1,96*
Sonstiges
Uni-Ball
186217
ab € 1,98*
Sonstiges
Uni-Ball
186218
ab € 1,96*
Sonstiges
Uni-Ball
186219
ab € 1,96*
Sonstiges
Uni-Ball
186216
ab € 1,96*
Sonstiges
Uni-Ball
186215
ab € 1,96*
Sonstiges
Uni-Ball
186228
ab € 1,96*
Sonstiges
Uni-Ball
186221
ab € 1,85*
Sonstiges
Uni-Ball
186299
ab € 1,86*
Sonstiges
Uni-Ball
186211
ab € 1,83*
Sonstiges
Uni-Ball
186236
ab € 1,97*
Sonstiges
Uni-Ball
186201
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.