| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-185800 Herst.-Nr.: 185800 EAN/GTIN: 4005401858003 |
| |
|
| | |
| Radierstift Perfection 7058 B, Werkstoff: Kautschuk, Material des Stiftes: Holz. Produktverwendung: Tinte, Tusche. für punktgenaues Radieren. Ausführung:, Bürste vorhanden. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Länge: 175 mm, Farbe des Stiftes: beige Weitere Informationen: | | Kombiradierer: | Nein | Material des Stiftes: | Holz | Produktverwendung: | Tinte, Tusche | Produkt-Typbezeichnung: | PERFECTION 7058B | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Bürste vorhanden: | Ja | Farbe des Stiftes: | beige | Länge: | 175 | Artikelbezeichnung: | Radierstift | Werkstoff: | Kautschuk | Beschreibung der Besonderheiten: | für punktgenaues Radieren | Produkttypbezeichnung: | PERFECTION 7058B |
|
| | |
| | | |
| |