Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzer Metall für Farb- und Kreidestifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelspitzer Metall für Farb- und Kreidestifte
Doppelspitzer Metall für Farb- und Kreidestifte
Doppelspitzer Metall für Farb- und Kreidestifte
Artikel-Nr.:
     C1015-185710
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     185710
EAN/GTIN:
     4005401857105
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Doppelanspitzer
Doppelspitzer Metall für Farbstifte, Material des Spitzers: Metall. Beschreibung der Besonderheiten: speziell für Künstlerfarbstifte und Kreidestifte. Ausführung Spitzer: Verwendung für Stiftdurchmesser: 8, Farbe des Spitzers: silber, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz. Ausführung der Spitzerform: Keilform. Größe (B x T x H): 25 mm x 21 mm x 13 mm
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Metall Doppelspitzer
Artikelbezeichnung:
Doppelspitzer
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
speziell für Künstlerfarbstifte und Kreidestifte
Material des Spitzers:
Metall
Höhe:
13
Tiefe:
21
Breite:
25
Ausführung der Spitzerform:
Keilform
Farbe des Spitzers:
silber
Messer austauschbar:
Nein
Spitzenform:
spitz-lang und stumpf-kurz
Garantiedauer:
-
Spitzer austauschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Metall Doppelspitzer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183100
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.