| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-185556 Herst.-Nr.: 185556 EAN/GTIN: 4005401855569 |
| |
|
| | |
| Köcher Tintenlöscher 45x F-Spitze. Werkstoff: Kunststoff. sicherer Umsatz auf kleiner Fläche. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Tintenlöscher F-Spitze. Farbe: transparent. Größe (B x T x H): 80 mm x 80 mm x 175 mmPackungsmenge: 45 Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts des Displays: | Tintenlöscher F-Spitze | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 45 | Tiefe: | 80 | Farbe: | transparent | Material des Displays: | Kunststoff | Breite: | 80 | Beschreibung der Besonderheiten: | sicherer Umsatz auf kleiner Fläche | Artikelbezeichnung: | Köcher | Höhe: | 175 | Produkt-Typbezeichnung: | 45x Tintenlöscher F-Spitze | Produkttypbezeichnung: | 45x Tintenlöscher F-Spitze | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Tintenlöscher F-Spitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |