Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50-34 Metalldoppelspitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50-34 Metalldoppelspitzer
50-34 Metalldoppelspitzer
50-34 Metalldoppelspitzer
Artikel-Nr.:
     C1015-183400
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183400
EAN/GTIN:
     4005401834007
Suchbegriffe:
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Metalldoppelspitzer 50-34, Verwendung für Stiftdurchmesser: bis 10 mm, Ausführung der Spitzerform: Keilform, Material des Spitzers: Metall, Spitzenform: stumpf-kurz, Beschreibung der Besonderheiten: für normalstarke und dicke Stifte, hochwertiger Metalldoppelspitzer für Blei- und Buntstifte, Größe (B x H x T): 25 mm, 12 mm, 25 mm, Garantiedauer: 0, Farbe des Spitzers: silber
Weitere Informationen:
Breite:
25
Garantiedauer:
0
Messer austauschbar:
Nein
Spitzenform:
stumpf-kurz
Material des Spitzers:
Metall
Verwendung für Stiftdurchmesser:
bis 10 mm
Farbe des Spitzers:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
für normalstarke und dicke Stifte, hochwertiger Metalldoppelspitzer für Blei- und Buntstifte
Ausführung der Spitzerform:
Keilform
Tiefe:
25
Produkt-Typbezeichnung:
Metalldoppelspitzer 50-34
Artikelbezeichnung:
Spitzer
Höhe:
12
Spitzer austauschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Metalldoppelspitzer 50-34
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.