Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-8K, 8, sortiert, 8er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, sortiert, 8er Set
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, sortiert, 8er Set
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, sortiert, 8er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-182608
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182608
EAN/GTIN:
     4902778974711
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-8K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. 8er Set.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
schwarz
Spitze austauschbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Kappe umsteckbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
8
Artikelbezeichnung:
Marker
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Clip vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
rund
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182616
ab € 49,03*
Sonstiges
Uni-Ball
182602
ab € 11,28*
Sonstiges
Uni-Ball
182609
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.