Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radierer SLEEVE, Farbe: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radierer SLEEVE, Farbe: grün
Radierer SLEEVE, Farbe: grün
Artikel-Nr.:
     690-509679
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     182402
EAN/GTIN:
     9556089824026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Radierer SLEEVE. Werkstoff: Kunststoff (PVC frei). Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Der Qualitätstsradierer SLEEVE besitzt eine attraktive Schutzhülle gegen Verschmutzen, ergonomische Form für angenehmes Radieren. Material der Schiebemanschette: Kunststoff. Farbe: grün. Größe (B x H x L): 33 x 14 x 70 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Radierer
Produkt-Typbezeichnung:
SLEEVE
Kombiradierer:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff (PVC frei)
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
der Qualitätstsradierer SLEEVE besitzt eine attraktive Schutzhülle gegen Verschmutzen, ergonomische Form für angenehmes Radieren
Material der Schiebemanschette:
Kunststoff
Farbe:
grün
Breite:
33
Höhe:
14
Länge:
70
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
12
€ 5,49*
ab € 1,67*
€ 1,98*
12
€ 4,70*
ab € 1,68*
€ 1,99*
12
€ 4,75*
ab € 1,78*
€ 2,14*
1
€ 3,90*
ab € 2,00*
€ 3,65*
1
€ 4,30*
ab € 4,45*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
182497
ab € 1,37*
Ähnlich
Faber-Castell
182411
ab € 1,09*
Ähnlich
Faber-Castell
182410
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
182401
ab € 1,60*
Ähnlich
Faber-Castell
182400
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.