Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bleistiftspitzmaschine, klein, Gehäusefarbe: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistiftspitzmaschine, klein, Gehäusefarbe: grün
Bleistiftspitzmaschine, klein, Gehäusefarbe: grün
Artikel-Nr.:
     C1015-180963
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     180963
EAN/GTIN:
     4005401809630
Suchbegriffe:
Bleistift-Spitzmaschine
Bleistiftspitzmaschine
Spitzmaschine
Spitzmaschine klein grün. Verwendung für Stiftdurchmesser: 12. Spitzenform: spitz-lang. Material des Fräsers: Metall. Material des Behälters: Kunststoff. Für alle runden, 3-eckigen und 6-eckigen Stifte. Art der Hilfenergie: manuell über Drehkurbel, Spannung: keine V. Befestigungstechnik: Befestigungszwinge. Größe (B x H x T): 55 x 90 x 65 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Art der Hilfenergie:
manuell über Drehkurbel
Spannung:
keine
automatischer Spitzstopp vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Spitzmaschine
Tiefe:
65
Befestigungstechnik:
Befestigungszwinge
Verwendung für Stiftdurchmesser:
12
Farbe:
grün
Breite:
55
Höhe:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
für alle runden, 3-eckigen und 6-eckigen Stifte
Material des Behälters:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Spitzmaschine klein
Spitzenform:
spitz-lang
Material des Fräsers:
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
501 20-3
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG