Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kautschuk Radiergummi 7005-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kautschuk Radiergummi 7005-40
Kautschuk Radiergummi 7005-40
Kautschuk Radiergummi 7005-40
Artikel-Nr.:
     122-AWF180540
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     180540
EAN/GTIN:
     9556089705400
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Kunststoffradierer
Radier-Gummi
Radiergummi 7005-40. Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Kautschuk-Radierer. Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radiert schnell, sauber und schmierfrei. Für Blei- und Farbstifte.. Typbezeichnung des Motivs: 7005-40. Farbe: rot. Größe (B x H x L): 18 x 8 x 54 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Radierer
Produkt-Typbezeichnung:
7005-40
Kombiradierer:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Kautschuk-Radierer. Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radiert schnell, sauber und schmierfrei. Für Blei- und Farbstifte.
Typbezeichnung des Motivs:
7005-40
Farbe:
rot
Breite:
18
Höhe:
8
Länge:
54
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
1
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,32*
1
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,37*
40
€ 4,70*
ab € 0,35*
€ 0,45*
40
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,50*
40
€ 4,75*
ab € 0,41*
€ 0,53*
1
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,14*
1
€ 3,90*
ab € 0,32*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Ähnlich
Faber-Castell
187000
ab € 0,42*
Ähnlich
Faber-Castell
184140
ab € 0,138*
Ähnlich
Faber-Castell
188121
ab € 0,29*
Ähnlich
Faber-Castell
182410
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
182400
ab € 1,65*
Ähnlich
Faber-Castell
187040
ab € 0,18*
Ähnlich
Faber-Castell
185712
ab € 0,70*
Ähnlich
Faber-Castell
185812
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.