Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riesenteilzirkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riesenteilzirkel
Riesenteilzirkel
Riesenteilzirkel
Artikel-Nr.:
     C1015-174206
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     174206
EAN/GTIN:
     4005401742067
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
Teilzirkel
Zirkel Riesenteilzirkel farbig sort., Werkstoff: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Geriller Zirkelkopf für sicheren Halt.Riesenteilzirkel für Schule und Ausbildung. Sehr gute Gängigkeit der Zirkelschenkel. Rutschfeste Nadel- und Minenklemmung.In modernen Farben sortiert.. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: keine, Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebrad, Anzahl der Gelenke: 1, Verwendung für Zapfendurchmesser: 3,5 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Minenbüchse vorhanden, Länge: 170 mm, Farbe: schwarz/rot/blau/grün. Aufbewahrungsbox mit 1 Zirkel farbig sortiert
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Zirkel
Farbe:
schwarz/rot/blau/grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Riesenteilzirkel für Schule und Ausbildung. Sehr gute Gängigkeit der Zirkelschenkel. Rutschfeste Nadel- und Minenklemmung.In modernen Farben sortiert.
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Feineinstellfunktion:
Mitteltriebrad
Verwendung für Zapfendurchmesser:
3,5
Ausführung der Griffzone:
Geriller Zirkelkopf für sicheren Halt
Produkt-Typbezeichnung:
Riesenteilzirkel
Länge:
170
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Bleieinsatz
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Anzahl der Gelenke:
1
Minenbüchse vorhanden:
Ja
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
340
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
keine
Produkttypbezeichnung:
Riesenteilzirkel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
552 01
ab € 8,88*
Ähnlich
Rotring
S0676580
ab € 7,11*
Ähnlich
Faber-Castell
123121
ab € 1,31*
Ähnlich
Faber-Castell
163000
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.