Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, weiß
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, weiß
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-167501
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167501
EAN/GTIN:
     4005401675013
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Tuschestift Pitt Artist Pen C Farbe 101. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: abgeschrägt, Ausführung der Spitze: Kalligrafiespitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: weiß
Weitere Informationen:
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Kalligraphie
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
Clip vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
abgeschrägt
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
weiß
Kappe umsteckbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Artist Pen
Beschreibung der Besonderheiten:
PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Pitt Artist Pen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
167401
ab € 1,55*
Sonstiges
Faber-Castell
167893
ab € 1,46*
Sonstiges
Faber-Castell
167601
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.