Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, grün metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, grün metallic
Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, grün metallic
Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, grün metallic
Artikel-Nr.:
     C1015-167394
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167394
EAN/GTIN:
     4005401673941
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Tuschestift Pitt Artist Pen Farbe 294. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: green metallic, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1,5, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: green metallic
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Farbe des Schaftes:
green metallic
Produkt-Typbezeichnung:
PITT artist pen metallic
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Kappe umsteckbar:
Ja
wasserfest:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Strichstärke:
1,5
Garantie gewährt:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
green metallic
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT artist pen metallic
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
167392
ab € 1,46*
Sonstiges
Faber-Castell
167350
ab € 1,51*
Sonstiges
Faber-Castell
167352
ab € 1,47*
Sonstiges
Faber-Castell
167390
ab € 1,46*
Sonstiges
Faber-Castell
167351
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.