Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 12er Atelierbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 12er Atelierbox
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 12er Atelierbox
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 12er Atelierbox
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 12er Atelierbox
Artikel-Nr.:
     C1015-167146
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167146
EAN/GTIN:
     4005401671466
Suchbegriffe:
Fasermaler Kalligraphie
Kalligrafiestift
Kalligrafiestifte
Kalligraphiestift
Tuschestift Pitt Artist Pen B 12er A.box. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1-3, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 12er Kunststoff Atelierbox PITT Artist Pen BRUSH farbig sortiert
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
1-3
Ausführung der Spitze:
Brush
Beschreibung der Besonderheiten:
PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
sortiert
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
wasserfest:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110906
ab € 5,24*
Zubehör
Faber-Castell
8591272000666
ab € 1,94*
Zubehör
Faber-Castell
554203
ab € 2,82*
Zubehör
Faber-Castell
554201
ab € 0,98*
Zubehör
Faber-Castell
554312
ab € 2,43*
Zubehör
Faber-Castell
155310
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.